Mätinstrument för invändig kona IFM, mätområde: 40-60mm

Art-nr.: 435172 40-60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 878
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 878
mätområde 40 mm - 60 mm
skalgraderingsvärde 0,01 mm
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Produktslag Fasmätinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435172 40-60
EAN/GTIN 2050001951366
Tillverkarens nummer 19400015

Benämning

Utförande:

Mätinstrument IFM med 90° mätkona för bestämning av största invändiga kon-⌀. Det härdade mätkonskorset förs in i innerkonan. Maximal ⌀ mäts genom att enheten trycks mot anslaget.

Leveransinnehåll:

Inklusive mätur.

Anmärkning:

Specialutföranden med andra konvinklar på förfrågan. Mätinstrument för mätning av faslängd på förfrågan. Mätklocka och stomme kan levereras separat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen