Novometer konturmätinstrument 14-24 mm

Art-nr: 435170 14-24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 320,10 SEK /st.
  • 59,25 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

avläsning 0,1 mm
mätområde 14 mm - 24 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Konturmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435170 14-24
EAN/GTIN 2050001951311
Tillverkarens nummer 62400017

Benämning

Utförande:

Konturmätinstrument Novometer för mätning av genomsnittlig innerdiameter på runda, ovala eller symmetriskt polygona hål. För mätning av elastiska delar.

Anmärkning:

Utförande med digital visning eller med glidkoppling för reproducerbar mätkraft på förfrågan. Utförande för mätning av ytterdiametrar på förfrågan. Stationärt utförande finns med bord som upplag för arbetsstycket. Novometer med avläsning på 0,01 mm finns tillgänglig på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen