Inställningsringsats, stål (mått som mäthuvuden) 1,5-4,2 mm

Art-nr: 435030 1,5-4,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 276,25 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde 1,5 mm - 4,2 mm
    antal inställningsringar 10
    Produktslag Inställningsring

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 435030 1,5-4,2
    EAN/GTIN 2050001048394
    Tillverkarens nummer 62600205

    Benämning

    Passar till:

    Invändigt finmätinstrument 435010.

    Anmärkning:

    Utföranden upp till mätområde 20 mm och bottenhål på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen