Mäthuvud för OSIMESS invändiga finmätinstrument 0,95-1,15 mm

Art-nr: 435015 0,95-1,15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

användningsområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

användningsområde 0,95 mm - 1,15 mm
Produktslag Mäthuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435015 0,95-1,15
EAN/GTIN 2050001055774
Tillverkarens nummer 62600012

Benämning

Utförande:

OSIMESS mäthuvud för små diametrar från 1,0 till 11,5 mm (utan mätspets). Storlek 0,95–1,15 till storlek 3,80–4,20 i hårdmetall. Från storlek 4,15–4,80 med DLC-beläggning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen