Vinklad mäturshållare 60° 25 mm

Art-nr: 434918 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

inspänningslängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    anslutningsgänga M2,5
    inspänningsskaftets ⌀ 8 mm
    Inspänningslängd L1 25 mm
    Längd L2 hållare (utan inspänningsskaft) 49,3 mm
    Mätspetsväg 3 mm
    Produktslag Hållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 434918 25
    EAN/GTIN 4059192016234
    Tillverkarens nummer 4365020

    Benämning

    Utförande:

    Vinklad hållare för mätklockor med inspänningsskaftdiameter 8 mm h6.
    Anslutningsgänga M2,5 för alla sondformer. Mätspetsväg = 3 mm.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive standardmätspets med HM-kula (⌀ 3 mm).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen