• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Vinklad mäturshållare 45° 25 mm

Art-nr: 434917 25

Välj variant av artikel och antal

inspänningslängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

anslutningsgänga M2,5
inspänningsskaftets ⌀ 8 mm
Inspänningslängd L1 25 mm
Längd L2 hållare (utan inspänningsskaft) 53,7 mm
Mätspetsväg 3 mm
Produktslag Hållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434917 25
EAN/GTIN 4059192016203
Tillverkarens nummer 4365010

Benämning

Utförande:

Vinklad hållare för mätklockor med inspänningsskaftdiameter 8 mm h6.
Anslutningsgänga M2,5 för alla sondformer. Mätspetsväg = 3 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive standardmätspets med HM-kula (⌀ 3 mm).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen