Invändig spännskruv i sats med 5 delar 8 mm

Art-nr: 434825 8
Ange pris 5 st. (SEK 63,65 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spänn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M12×1,5
Gänga höjd H2 12 mm
spänn-⌀ 8 mm
nyckelvidd W 15 mm
Skruvhuvud sexkant höjd H1 5 mm
Produktslag Invändig spännskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434825 8
EAN/GTIN 4045197606242
Tillverkarens nummer 434825 8

Benämning

Beskrivning:

  • Invändig spännskruv av rostfritt stål (1.4301/1.4305).
  • Innovativ lösning för snabb och enkel fixering av cylindriska komponenter (t.ex. mätur, rundstänger eller rörprofiler).
  • Genom att bara lossa eller dra åt de invändiga mikrometrarna kan du lätt spänna och sedan åter lossa sådana komponenter.
  • Genom det cylindriska hålet i den invändiga spännskruven kan du steglöst variera den spända komponentens utkragande längd.

Funktion:

Den invändiga spännskruven skruvas fast i valfri anordning med enkel metrisk gänga tills spännskruvens huvud ligger mot anordningens plana yta. Om skruven dras åt mer förskjuts den invändiga spännskruvens gänga och anordningens gänga mot varandra. Den invändiga spännskruvens speciella utförande gör att skruven töjs ut något och därefter kan återställas helt. Denna lätta töjning räcker för att minska den invändiga spännskruvens diameter så pass mycket att delen kan spännas fast på ett likformigt och centrerat sätt. Den invändiga spännskruvens diameter, och även det uppkomna trycket, kan påverkas genom konstruktionen. Dragkrafter på upp till 2000 N uppnås.

Användningsdata:

  • Mätteknik: Snabb och enkel inspänning av mätur i mätanordningar.
  • Maskinkonstruktion: Spännverktyg för cylinderformade detaljer.
  • Sensorteknik: Fastsättning med plana ytor

Leveransinnehåll:

En sats består av 5 spännskruvar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen