{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 30 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 20 µm | |
mätspets-⌀ | 5 mm | |
mäturets ⌀ | 58 mm | |
mätkraft | 0,8 N - 1,6 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 57 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434807 30 | |
EAN/GTIN | 4031452160765 |