{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | ±5 mm | |
repeterbarhet | 0,05 µm | |
Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) | 1 + 4 × L µm | |
mätstiftslyftning | mekanisk/vakuum | |
Mätspetsväg | 10,3 mm | |
kompatibilitet | TESA | |
skyddsbälg | Viton | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
mätkraft vid den elektriska nollpunkten | 0,9 N | |
Produktslag | Pickup |
Artikelnummer | 434786 GT62 | |
EAN/GTIN | 7630041113471 | |
Tillverkarens nummer | 03290135 |