Induktiv längdmätningsgivare axiell GT61

Art-nr: 434783 GT61
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde ±5 mm
repeterbarhet 0,05 µm
Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) 1 + 4 × L µm
mätstiftslyftning mekanisk
Mätspetsväg 10,3 mm
kompatibilitet TESA
skyddsbälg Viton
IP-skyddsklass IP 65
mätkraft vid den elektriska nollpunkten 0,9 N
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434783 GT61
EAN/GTIN 7630041112603
Tillverkarens nummer 03230041

Benämning

Utförande:

Mätspets med stort mätområde.
Mångsidigt användbar längdmätningsgivare för hög precision.
  • Exakt, kulstyrd mätspets.
  • Hög mätprecision tack vare elektronisk mätsignalsförstärkning.
  • Spännskaft ⌀ 8 mm, kan spännas i hela sin längd.
  • Okänslig för temperatursvängningar och sidokrafter genom kullagring.
  • Mycket god elektromagnetisk avskärmning.
TESA längdmätningsgivare har enastående repeterbarhet, hållbarhet och lång livslängd.

Fördel:

Viton-skyddsbälg för att den lämpar sig särskilt väl för användning i kombination med kyl- och smörjmedel. Särskilt lämplig för flerpunktsmätanordningar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.

Specialtillbehör:

Mätinsatser, mätkraftfjädrar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen