Induktiv längdmätningsgivare radiell Set 10 delar GT22

Art-nr: 434778 GT22
Ange pris 10 st. (SEK 4213,44 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde ± 1 mm
    repeterbarhet 0,01 µm
    Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    mätstiftslyftning mekanisk/vakuum
    Mätspetsväg 4,3 mm
    tillverkarens beteckning GT22
    kompatibilitet TESA
    skyddsbälg Nitril
    IP-skyddsklass IP 65
    mätkraft vid den elektriska nollpunkten 0,63 N
    Produktslag Pickup

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 434778 GT22
    EAN/GTIN 7630041113464
    Tillverkarens nummer 03290134

    Benämning

    Utförande:

    Mångsidigt användbar längdmätningsgivare för hög precision.
    • Exakt, kulstyrd mätspets.
    • Hög mätprecision tack vare elektronisk mätsignalsförstärkning.
    • Spännskaft ⌀ 8 mm, kan spännas i hela sin längd.
    • Okänslig för temperatursvängningar och sidokrafter genom kullagring.
    • Mycket god elektromagnetisk avskärmning.
    TESA längdmätningsgivare har enastående repeterbarhet, hållbarhet och lång livslängd.

    Funktion:

    IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.

    Leveransinnehåll:

    Set med 10 x mätspets nr 434777.

    Specialtillbehör:

    Mätinsatser, mätkraftfjädrar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen