Induktiv längdmätningsgivare med kontakt 1300MA

Art-nr: 434750 1300MA
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 64

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde ±2 mm
    repeterbarhet 0,1 µm
    Linearitetsavvikelse vid ± 0,5 mm 0,4 µm
    Linearitetsavvikelse vid ± 1,0 mm 1,5 µm
    tillverkarens beteckning P 1300MA
    kompatibilitet Mahr
    IP-skyddsklass IP 64
    mätkraft vid den elektriska nollpunkten 0,75 ±0,15 N
    Produktslag Pickup

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 434750 1300MA
    EAN/GTIN 4059192016432
    Tillverkarens nummer 4400180

    Benämning

    Utförande:

    Induktiv längdmätningsgivare kompatibel med halvbryggsteknik från Mahr eller Tesa. Mycket robust, kulstyrd och EMK-skärmad med en nickel/järnlegering. Mycket hög linjäritet över hela mätområdet.
    Vakuumlyft.

    Funktion:

    IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.
    Kontakten direkt på givaren gör den perfekt anpassadför mätsystem.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive bruksanvisning och anslutningskabel (2,5 m).

    Specialtillbehör:

    Mätkraftsfjädrar, förlängningskabel.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen