Display för precisionsmätningar TWT20

Art-nr: 434725 TWT20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde ±5000 µm
visning digital
skärm 7 tum pekskärm
maximal upplösning 0,1 µm
Felgräns digitavisning ± (0,2 % + 0,3 µm)
datautgång Digimatic-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
antal USB-gränssnitt 2
Antal anslutningar för induktiva givare 2
IP-skyddsklass IP 65
Energiförsörjning Batteridriven
Längd 190 mm
Bredd 112 mm
höjd 120 mm
vikt 1,2 kg
Produktslag Displayenhet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434725 TWT20
EAN/GTIN 7630041149852

Benämning

Utförande:

Display för mätvärden med lättavläst 7 tum färgpekskärm. Möjlighet att visa 1 eller 2 mätningar samtidigt via de 2 anslutningarna för induktiva mätspetsar eller de båda USB-ingångarna. 4 displaylägen finns för optimal avläsning av resultaten. TESA-mätspetsarna identifieras automatiskt. Garanterad dynamisk mätning genom bestämning av rådata 4300 gånger per sekund.
Redo för nästa generation:
Om du uppgraderar till TWIN-T20 får du ett modernt och intuitivt gränssnitt som förenklar avläsning av mätvärden. Du får tillgång till fler displayvyer, förinställningar med börvärden, nya utdataalternativ (TLC-BLE, USB HID), en USB-apparatport och programmerbara funktionsknappar.

Funktion:

  • Grundformler (+A, -A, +B, -B och kombinationer av A och B).
  • Dynamiska mätningar (min., max., max.–min., medelvärde etc.).
  • Inställbara toleranser med OK/ NOK-visning.
  • Integrerad funktion för klassificering (högst 8).
  • Datautmatning via RS232, USB eller Bluetooth®.
IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Idealisk för kontrollarbete i mätlaboratoriet och i tillverkningen.

Leveransinnehåll:

Inkl. nätkabel för fastskruvning på displayen, adapter för EU, ZH, UK och US.

Anmärkning:

Displayenhet Twin T20 Nano för visualisering av Heidenhain mätspets levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen