Digitalt längdmätningsgivarset µFinder GT 31

Art-nr: 434718 31
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: TESA Link Connector TLC; Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR6
    mätområde 0,3 mm
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    datautgång TESA Link Connector TLC; Digimatic-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    mätkraft 0,2 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Mätteknik digital
    Produktslag Vippindikator

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 434718 31
    EAN/GTIN 7630041143669
    Tillverkarens nummer 04430013P1

    Benämning

    Utförande:

    Mobilt och mycket exakt set för parallelitets- och rakhetsmätningar, samt för uppriktning av maskiner inom kvalitetskontroll och service.
    Robust bärbar displayenhet med skal- och siffermarkeringar för induktiv mätprobsats. Tydlig och felfri avläsning tack vare mycket detaljerad skala. 5 olika zoomlägen. Mycket lång drifttid på över 300 timmar. Optimal hantering tack vare ergonomisk design och Soft-Touch-yta.
    • Vinkelrörlig mätspets för mätningar i två riktningar.
    • Kullagrat hävarmsystem med massutjämning.
    • Kollisionsskyddad med två glidkopplingar.
    • Mätspets med hårdmetallkula ⌀ 2 mm, svängbar 180°.
    • Självständig sondriktningsomkoppling utan teckenbyte.
    • Hölje med två laxstjärtlister.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive bruksanvisning, bärbar display TWIN-T10 nr 434716 storlek T10, 4 st batterier nr 081561 storlek LR6, Klein-magnetmätstativ, väska.
    Inklusive hävarmsmätspets nr 434779 storlek GT31.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen