{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | ±3 till ±5000 µm | |
Inställbar skalgradering | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
visning | digital | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
maximal upplösning | 0,1 µm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Nätdriven; Batteridriven | |
Längd | 150 mm | |
Bredd | 130 mm | |
höjd | 170 mm | |
vikt | 1 kg | |
kompatibilitet | Mahr | |
Produktslag | Displayenhet |
Artikelnummer | 434707 1200M | |
EAN/GTIN | 4059192063528 |