{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
± mätområde | 250 µm | |
avläsning | 10 µm | |
mätkraft | 1 N | |
frigång | 2,5 mm | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Längd | 95 mm | |
Bredd | 63 mm | |
höjd | 20 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Finmätur |
Artikelnummer | 434674 250/10 | |
EAN/GTIN | 4059192014025 | |
Tillverkarens nummer | 4332000 | |
Tillverkare | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |