Digital finmätklocka Millimess 2001WI

Art-nr: 434671 2001WI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 411,36 SEK /st.
  • 262,71 SEK /st.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
  • IP-skyddsklass: IP 64

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Millimess
mätområde ± 1 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
valbar avläsning 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
sifferhöjd 9 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem
IP-skyddsklass IP 64
Energiförsörjning Batteridriven
Trådlös användning Tillverkarens programvara
mätkraft 0,8 N - 1 N
Repeternoggrannhet fw 0,1 µm
Reverseringsområde fu 0,3 µm
Preset-funktion Ja
Mätteknik digital
Mätfunktion statisk Ja
Mätfunktion dynamisk Ja
Produktslag Finmätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434671 2001WI
EAN/GTIN 4059192064334

Benämning

Utförande:

Digitalt finmätur med mycket hög noggrannhet i ett induktivt mätsystem vid upplösning 0,1 µm. Stor kontrastrik display och pekmanöverorgan med inställbar känslighet. Strömförsörjning via integrerade batterier resp. stationär drift med strömförsörjning vida USB-datakabel (batterigångtid upp till 1 månad). Digital display med TOL-funktion. Visning av mätvärdesklassificering (godkänd/ kassation/ varningsgräns eller efterarbete) genom mycket tydliga LED-ljussignaler (rött / grönt / gult). Displayen kan vridas 280°.
Dessutom med analog visning.
Integrerat trådlöst datagränssnitt i-wi.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

USB data- och laddkabel r 498941 USB2 och nätdel med stickkontakt för USB.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 498941 storlek D2.
i-wi trådlös mottagare nr 498912 STICK.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen