{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 12,5 mm | |
valbar avläsning | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
sifferhöjd | 11 mm | |
display med bakgrundsbelysning. | Ja | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,0025 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 30 | |
mätkraft | ≤ 1,5 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 59 mm | |
Djup | 42,9 mm | |
Längd | 117,8 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Mätur |
Artikelnummer | 434622 12,5 | |
EAN/GTIN | 4550501373951 |