{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
valbar avläsning | 0,01 / 0,001 mm | |
valbar avläsning | 0,005 / 0,0001 / 0,00005 tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,003 mm | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,0001 tum | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 42 | |
mätkraft | ≤ 1,5 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 61 mm | |
Husets tjocklek | 39 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434540 12,5 | |
EAN/GTIN | 4946368863061 | |
Tillverkarens nummer | 543-301B |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Digitalt absolutmätur med PEAK-funktion, mätområde: 12,5mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
6 464,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
4 338,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum |
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
Husets tjocklek | 39 mm | 32,9 mm |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | 8 mm |
Höljes-⌀ | 61 mm | 59,5 mm |
Mätteknik | digital | digital |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,003 mm | 0,01 mm |