Digitalt Absolut-mätur Avläsning 0,001 mm 25 mm

Art-nr: 434461 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 295,26 SEK /st.
  • 899,71 SEK /st.
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 0 mm - 25 mm
    valbar avläsning 0,0005 mm
    sifferhöjd 11 mm
    Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,003 mm
    datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
    mätkraft ≤ 1,8 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Höljes-⌀ 59 mm
    Husets tjocklek 44,2 mm
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Knappcell
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag Mätur

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 434461 25
    EAN/GTIN 4946368850269

    Benämning

    Utförande:

    Multifunktionellt standardmätur. Tillförlitligt och lättmanövrerat.
    • Dubbelriktad kommunikation är möjlig, t.ex. för parametrisering via PC (Digimatic S1-gränssnitt).
    • Med ABSOLUTE-system. Engångsinställning av startägget, som därefter förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte.
    • Enkel beräkning och identifiering av toppvärden är möjlig.
    • Utrustad med en varningsfunktion för kalibreringsplanen.
    • GO/±NG-bedömningen utförs genom inställning av den övre och den undre toleransen.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek 2032.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 497081, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen