Digitalt Absolut-mätur Avläsning 0,001 mm, Mätområde: 12,5mm

Art-nr.: 434461 12,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 314,98 SEK /st.
  • 253,00 SEK /st.
på begäran
I lager
226 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 12,5 mm
valbar avläsning 0,0005 mm
sifferhöjd 11 mm
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,003 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
mätkraft ≤ 1,5 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59 mm
Husets tjocklek 38,1 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Mätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434461 12,5
EAN/GTIN 4946368850030

Benämning

Utförande:

Multifunktionellt standardmätur. Tillförlitligt och lättmanövrerat.
  • Dubbelriktad kommunikation är möjlig, t.ex. för parametrisering via PC (Digimatic S1-gränssnitt).
  • Med ABSOLUTE-system. Engångsinställning av startägget, som därefter förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte.
  • Enkel beräkning och identifiering av toppvärden är möjlig.
  • Utrustad med en varningsfunktion för kalibreringsplanen.
  • GO/±NG-bedömningen utförs genom inställning av den övre och den undre toleransen.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek 2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497081, specialsond nr 434900; 434910; 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen