{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 5 mm | |
valbar avläsning | 0,01 / 0,001 mm | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,003 mm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 66 | |
mätkraft | 2,0 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Djup | 44,3 mm | |
Längd | 116,5 mm | |
Bredd | 35 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434410 5 | |
EAN/GTIN | 4946368554242 | |
Tillverkarens nummer | 543-585 |