{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,00005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,003 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
mätkraft | 0,65 – 0,90 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-funktion | Ja | |
Mätteknik | digital | |
material hus | Aluminium | |
Höljes-⌀ | 59,5 mm | |
Husets tjocklek | 32,9 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434334 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406720131 | |
Tillverkarens nummer | 434334 12,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |