Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm 25 mm

Art-nr: 434330 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 945,75 SEK /st.
  • 310,12 SEK /st.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 25 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,01 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
mätkraft 0,65 – 1,15 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Preset-funktion Ja
Mätteknik digital
material hus Aluminium
Höljes-⌀ 59,5 mm
Husets tjocklek 32,9 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434330 25
EAN/GTIN 4062406720124
Tillverkarens nummer 434330 25

Benämning

Utförande:

Digital mätklocka med robust aluminiumhus och mycket stor display med integrerade toleranslysdioder med tre färger. Sparläge och automatisk återstart, absolut system. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (preset) av valfritt värde. Räknar riktningsomkastning.
 

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, lyftspak nr 434212, reserv- och specialsond nr 434900; 434910, batteripack nr 404310.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen