{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 50 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,00002 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,007 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt; MAHR i-wi-radiosystem | |
IP-skyddsklass | IP 42 | |
mätkraft | 1,25−2,70 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
Husets tjocklek | 35 mm | |
Trådlös användning | Tillverkarens programvara | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2450 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434318 50 | |
EAN/GTIN | 4059192014551 | |
Tillverkarens nummer | 4337626 |