Digitalt mätur IP54 Avläsning 0,0005 mm 12,5 mm

Art-nr: 434316 12,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 252,56 SEK /st.
  • 314,44 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 mm
omkopplingsbar avläsning 0,00002 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,004 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
mätkraft 0,65−0,90 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 58 mm
Husets tjocklek 35 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2450
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434316 12,5
EAN/GTIN 4059192014582
Tillverkarens nummer 4337640

Benämning

Utförande:

Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay (11 mm) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.
Absolutfunktion:
Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.
Inställbar faktor med visning på displayen.
Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.
Damm- och stänkskyddat utförande IP 54.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940 .

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen