Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm 25 mm

Art-nr: 434310 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 295,26 SEK /st.
  • 899,71 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 25 mm
    omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
    omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,02 mm
    datautgång RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 42
    mätkraft 0,65−1,15 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
    Mätteknik digital
    Höljes-⌀ 58 mm
    Husets tjocklek 35 mm
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2450
    Produktslag mätklocka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 434310 25
    EAN/GTIN 4059192014407
    Tillverkarens nummer 4337131

    Benämning

    Utförande:

    Digitalt mätur med mycket stor sifferdisplay (11 mm) och inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärdesdisplay). REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.
    Absolutfunktion:
    Nollställning är möjlig i alla lägen utan att kopplingen till referensvärdet förloras.
    Inställbar faktor med visning på displayen.
    Enskilda funktioner kan spärras direkt på mätklockan. Inställningar och sparade värden (faktor, preset, toleranser) finns kvar även efter ett batteribyte.

    Funktion:

    IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2450.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 498940 .

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen