Digitalt mätur Avläsning 0,001 mm 25 mm

Art-nr: 434291 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 899,71 SEK /st.
  • 295,26 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie DIALTRONIC
    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 0 mm - 25 mm
    omkopplingsbar avläsning 0,001 mm
    omkopplingsbar avläsning 0,00005 tum
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    sifferhöjd 10 mm
    Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,004 mm
    datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 54
    mätkraft 0,65 – 1,15 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Preset-funktion Ja
    Mätteknik digital
    Höljes-⌀ 59,8 mm
    Husets tjocklek 33 mm
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Batterityp Knappcell
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag Mätur

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 434291 25
    EAN/GTIN 7630041152517

    Benämning

    Utförande:

    Digitalt mätur med skal- och sifferindikering (sifferhöjd 10 mm) samt mekaniska toleransmarkeringar. Displayen och knappsatsen kan vridas 270°.

    Funktion:

    Nollställning/förinställning, utskrift av mätvärden, omkopplingsbar räkneriktning. Knappsatsen kan blockeras, standby-läge. Bestämning av undre och övre toleranser, dynamisk mätning Min / Max / Max-Min, val av Ref 1 eller Ref 2 (förinställd och lagrad tolerans), multiplikationsfaktor, tangentbordspärr, datautskrift, val av upplösning (0,01 eller 0,001 mm).
    IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 498928, utbytes- och specialspets nr 434900; 434910.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen