Absolute-mätur Avläsning 0,01 mm 12,5 mm

Art-nr: 434062 12,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 243,99 SEK /st.
  • 302,86 SEK /st.
på begäran
I lager
1 257 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 42
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 12,5 mm
    Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,02 mm
    datautgång USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 42
    mätkraft ≤ 1,5 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
    Mätteknik digital
    Höljes-⌀ 59 mm
    Husets tjocklek 27,5 mm
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
    Produktslag mätklocka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 434062 12,5
    EAN/GTIN 4946368863467
    Tillverkarens nummer 543-781B

    Benämning

    Utförande:

    Nollpunktsvisning i valfri position, t ex för toleransmätningar. Byte av mätriktning. 20000 h kontinuerlig användning med ett batteri.

    Funktion:

    IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 497080, utbytes- och specialsond nr 434900; 434910; 434915.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen