Litet mätur Avläsning 0,001 mm 12,5 mm

Art-nr: 434036 12,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 242,72 SEK /st.
  • 301,28 SEK /st.
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,005 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
mätkraft 0,5 – 0,9 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 45 mm
Husets tjocklek 22 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434036 12,5
EAN/GTIN 7640125680904
Tillverkarens nummer 805.4521

Benämning

Utförande:

Extremt liten digital mätklocka (husdiameter 45 mm) med patenterat, induktivt mätsystem. Batterilivslängd > 3500 h. Omfattande funktion: ABS och relativt läge, PRESET. Försedd med extra laxstjärtstyrning på baksidan.

Funktion:

ABS och relativläge, PRESET.
IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel med USB och 9-polig Opto RS232 seriell anslutning och kombinerad, extern strömförsörjning nr 498951.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar