{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,02 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
mätkraft | 0,5 – 0,9 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 45 mm | |
Husets tjocklek | 22 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434031 12,5 | |
EAN/GTIN | 7640125698275 | |
Tillverkarens nummer | 805.4121 |