{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,001 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,00005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,005 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 52 | |
mätkraft | 0,5 − 1 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 60 mm | |
Husets tjocklek | 28 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434024 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014322 | |
Tillverkarens nummer | 4336030 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Digitalt mätur Avläsning 0,001 mm 12,5 mm
på begäran
I lager
51 styck i lager
4 735,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
176 styck i lager
4 407,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum |
Husets tjocklek | 28 | 28 |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
Höljes-⌀ | 60 | 60 |
IP-skyddsklass | IP 52 | IP 52 |
mätkraft | 0,5 − 1 | 0,5 − 1 |
Mätteknik | digital | digital |