{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,02 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; RS232C-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 52 | |
mätkraft | 0,5 − 1 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätvärdesminne | MAHR Reference-Lock-system | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 60 mm | |
Husets tjocklek | 28 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434020 12,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014308 | |
Tillverkarens nummer | 4336010 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm 12,5 mm
på begäran
I lager
77 styck i lager
2 312,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
149 styck i lager
2 236,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven |
mätområde | 12,5 | 12,5 |
mätkraft | 0,5 − 1 | 0,5 − 1 |
datautgång | RS232C-gränssnitt ;RS232C-gränssnitt ;Digimatic-gränssnitt | RS232C-gränssnitt ;RS232C-gränssnitt ;Digimatic-gränssnitt |
Mätteknik | digital | digital |
Produktslag | mätklocka | mätklocka |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,02 | 0,02 |