{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 5 mm | |
skalvärde | 0,001 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm | |
Avvikelseområde fe | 10 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 12 µm | |
mätkraft | 0,4 N - 1,5 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 433200 5/58 | |
Tillverkarens nummer | 2119SB-10 |