Stort precisionsmätur stötskyddat 10/80 mm

Art-nr: 432900 10/80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 211,45 SEK /st.
  • 306,28 SEK /st.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 10 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 1 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 17 µm
mätkraft 1 N - 1,8 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 80 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 432900 10/80
EAN/GTIN 4031452100365
Tillverkarens nummer 1921532

Benämning

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Med större ytter-⌀ på uret och extra stora skalstrecksavstånd, stötskyddad drivmekanism. Mattförkromad stomme av mässing. Fästtappens ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visare. Ytterring med 2 ställbara toleransmärken. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen