{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 5 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,5 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 12 µm | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
mätkraft | 0,8 N - 1,2 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432650 5/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101812 | |
Tillverkarens nummer | 10181 |