Litet mätur stötskyddat 5/40 mm

Art-nr: 432570 5/40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,91 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 207,09 SEK /st.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde 0 mm - 5 mm
    skalvärde 0,01 mm
    avläsning 1 varv av visaren 0,5 mm
    Vridbar urtavla Ja
    mätkraft 0,63 N - 0,77 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Mätteknik analog
    Höljes-⌀ 40 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag mätklocka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 432570 5/40
    EAN/GTIN 7630041109894

    Benämning

    Utförande:

    Yttermått enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft ⌀ 8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren. Gul siffertavla som ger bättre avläsning.

    Specialtillbehör:

    Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen