Säkerhetsmätur 0,08/58 mm

Art-nr: 432405 0,08/58
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 230,69 SEK /st.
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0,08 mm
skalvärde 0,001 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 2 µm
mätkraft 1,3 N - 1,8 N
frigång 4,5 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 432405 0,08/58
EAN/GTIN 4031452101683
Tillverkarens nummer 10168

Benämning

Utförande:

Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Stötskyddade precisionsmätur, säkerhetsmätur, stötskyddade med frigång. Extremt lätt och robust konstruktion med dammskydd. Fästtappens ⌀ 8 mm h6.
Maximal noggrannhet tack vare kombineradkugghjuls-/hävarmsöverföring.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen