{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
mätkraft | 0,7 N - 1,6 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432240 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197711410 | |
Tillverkarens nummer | 432240 10/58 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mätur IP54, stötskyddat 10/58 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
938,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 251,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 1 | 1 |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
IP-skyddsklass | IP 54 | IP 67 |
mätkraft | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 |
skalvärde | 0,01 | 0,01 |
Produktslag | mätklocka | mätklocka |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 | 15 |