{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Vridbar urtavla | Ja | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Inställbara toleransmarkeringar | Ja | |
mätkraft | 0,9 N - 1,6 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432210 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197154071 | |
Tillverkarens nummer | 432210 10/58 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisionsmätur IP67, stötskyddat 10/58 mm
på begäran
I lager
168 styck i lager
1 294,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
151 styck i lager
968,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 1 | 1 |
mätområde | 10 | 10 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
skalvärde | 0,01 | 0,01 |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | mätklocka | mätklocka |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 | 15 |