{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 0 mm - 10 mm | |
avläsning | 1/100 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Vridbar urtavla | Ja | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | |
Inställbara toleransmarkeringar | Ja | |
mätkraft | 0,56 N - 0,84 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432140 10/58 | |
EAN/GTIN | 7630041109900 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Precisionsmätur stötskyddat, Mätområde / Höljes-⌀: 10/58mm
på begäran
I lager
125 styck i lager
942,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 702 styck i lager
430,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
626 styck i lager
653,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Höljes-⌀ | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
mätkraft | 0,56 N - 0,84 N | 0,7 N - 1,5 N | 0,7 N - 1,5 N |
Norm | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
skalvärde | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog | analog |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | 15 µm | 15 µm |