{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Vridbar urtavla | Ja | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | |
Inställbara toleransmarkeringar | Ja | |
mätkraft | 0,7 N - 1,5 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432110 10/58 | |
EAN/GTIN | 4045197154064 | |
Tillverkarens nummer | 432110 10/58 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Mätur stötskyddad, Mätområde / Höljes-⌀: 10/58mm
på begäran
I lager
630 styck i lager
657,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 064 styck i lager
433,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | 1 mm |
mätområde | 10 mm | 10 mm |
skalvärde | 0,01 mm | 0,01 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | mätklocka | mätklocka |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | 15 µm |