Mätur 10/58 mm

Art-nr: 431990 10/58
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 207,09 SEK /st.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 299,97 SEK /st.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 878
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 878
    mätområde 0 mm - 10 mm
    skalvärde 0,01 mm
    avläsning 1 varv av visaren 1 mm
    Mätavvikelse MPE (mätområde) 15 µm
    mätkraft 0,7 N - 1,4 N
    inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
    Mätteknik mekanisk
    Höljes-⌀ 58 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag Mätur

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 431990 10/58
    EAN/GTIN 4059192013837

    Benämning

    Utförande:

    Yttermått enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006. Precisionsmätklockor med metallhölje, fästtappens diameter 8 mm h6, härdad och slipad. Urtavlan kan vridas med ytterringen för nollställning av visaren. Centralvisare för 1/100 mm avläsning, liten visare på underskalan för 1 mm avläsning.

    Specialtillbehör:

    Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen