{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 878 | |
mätområde | 10 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 µm | |
ögla på mäturets baksida | ja | |
mätkraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 431980 10/58B | |
EAN/GTIN | 4045197204172 | |
Tillverkarens nummer | 431980 10/58B |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mätur 10/58B mm
på begäran
I lager
372 styck i lager
330,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
429,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 1 | 1 |
Höljes-⌀ | 58 | 58 |
mätområde | 10 | 10 |
mätkraft | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 |
Norm | DIN 878 | DIN 878 |
skalvärde | 0,01 | 0,01 |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 15 | 15 |