Mätvinkel 90°, triangelform noggrannhet 00 500X300 mm

Art-nr: 431850 500X300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 875; DIN 876/00
rätvinklighet 0,004 mm
Tjocklek 60 mm
vikt 17 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 431850 500X300
EAN/GTIN 2050001042842

Benämning

Utförande:

Material och noggrannhet, se nr 430400. Från strl. 600×400 mm med viktreduceringshål som också kan användas för transport och hantering. De båda smala 90°-vinkelytorna är diamantfinslipade enligt DIN 876/00.
Rätvinklighet enligt DIN 875.

Användningsdata:

För kontroll av 90°-vinklar i horisontal- och vertikalplanet.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportförpackning.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer. Mätvinkel upp till 2 000 mm längd på begäran. Trälåda eller Flight Case mot pristillägg på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen