Mätbalk, noggrannhet 00, Längd: 1500mm

Art-nr.: 431810 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
parallellitet 0,003 mm
Bredd 70 mm
höjd 220 mm
vikt 69 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 431810 1500
EAN/GTIN 2050002005389

Benämning

Utförande:

För material, noggrannhet, se nr 430400. Från längd 1000 mm med handtag. De båda horisontella kanterna är jämnt diamantfinslipade parallellt till varandra.

Användningsdata:

För rakhets- resp. parallellitetskontroll och märkning.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportförpackning.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer. Mätbalk upp till 4 000 mm längd på begäran. Trälåda eller Flight Case mot pristillägg på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen