Dubbdockor par, kvalitet 1, kraftigt utförande 200 mm

Art-nr.: 431710 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

spetshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Axialnoggrannhet ±0,008 mm
hållare för dubb MK2
Kvalitet 1
prisma för axel-⌀ 10 mm - 50 mm
spetshöjd 200 mm
Bredd 120 mm
längd per par 390 mm
vikt per par 33 kg
maximal bärförmåga 75 kg
Produktslag Dubbdocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 431710 200
EAN/GTIN 2050001039156

Benämning

Utförande:

Av kompakt specialgjutjärn med särskilt hög motståndskraft mot slitage. En dubbdocka med fast dubb, en dubbdocka med axiellt rörlig dubb. Justering av dubben med handspak. Med härdade prismatiska block.

Noggrannhet:

Kvalitet 1, axialnoggrannhet ± 0,008 mm.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer. Fler spetshöjder på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen