Kullagerprisma par

Art-nr: 431705
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀-Område 25 mm - 150 mm
    spetshöjd 147 (d = 25) mm
    spårklackens bredd spårklack h6 14 mm
    vikt per par 15 kg
    maximal bärförmåga 150 kg
    Produktslag Kullagerprisma

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 431705
    EAN/GTIN 4030234000404

    Benämning

    Utförande:

    Av kompakt specialgjutgods. Vardera 2 kullagrade rullar som stöd för cylindriska provdelar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen