Läppnings-/kontrollplatta Duplex i trälåda

Art-nr: 431400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 876/1
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 876/1
Längd 360 mm
Bredd 260 mm
höjd 65 mm
vikt 22 kg
förpackning Stabil box
Produktslag Mätplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 431400
EAN/GTIN 4045197234025

Benämning

Utförande:

Av kompakt, åldrat speciellt gjutjärn. Läppnings- och kontrollplattan är kombinerade i en enda platta. Över- och underytan är finslipade. Läppningssidan är uppdelad i ett rutnätsmönster, med jämnt polerade yttre ytor. Trälåda (ingår i priset) med löstagbar över- och underdel. Den sida som inte används är därför alltid skyddad. Obearbetade ytor är strukturlackerade (RAL 7001 grå).

Norm:

Noggrannhet DIN 876/1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen