Stativ 800X600 mm

Art-nr: 431010 800X600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för vändskärsstorlek längd×bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Höjdutjämning: 25

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdutjämning 25 mm
underredets höjd 710 mm
underredets bredd 606 mm
underredets djup 600 mm
Högt underreda inkl. lagerbeslag 770 mm
bärförmåga per ytenhet 500 kg
Produktslag Underrede

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 431010 800X600
EAN/GTIN 4067263211846
Tillverkarens nummer 431010 800X600

Benämning

Utförande:

Stabil svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan kompenseras med höjdjusterskruvar.
Underrede, stålprofiler, lackering RAL 7035 ljusgrå. Upplagshylla av korslimmad bambu.

Anmärkning:

För vibrationsisolerade uppställningselement ber vi dig att beställa 4 st nr 086002 storlek 850.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen